| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441354 Herst.-Nr.: SH441354 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Feststehender, höhenverstellbarer Multifunktions-Duschstuhl. Vielseitig einsetzbar - als Duschstuhl, Toilettenstuhl oder Toilettenstützgestell. Der Duschstuhl kann auch ohne Armlehnen und/oder Rückenlehne verwendet werden. Absolut rostfrei - durch den Einsatz von Kunststoff und Aluminium. Strukturierte Sitzfläche sorgt für sicheren Halt. Gummifüße geben sicheren Stand. Einfache Handhabung - Toilettentopf kann von allen 4 Seiten entnommen werden. Ganz leicht zu Reinigen, da glatte Oberflächen und fließende Konturen. Einfache und schnelle Montage, ganz ohne Werkzeug. Sehr leicht. Armlehnen, Rückenlehne, Toilettentopf und Toilettentopfhalter sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Sitzbreite 43 cm. Sitztiefe 42 cm. Sitzhöhe 42,5 bis 57,5 cm. Gesamtbreite 57,5 cm. Gesamttiefe 52 cm. Gesamthöhe 82,5 bis 97,5 cm. Höhe bis Armlehnen 60,5 bis 75,5 cm. Breite zwischen den Armlehnen 43 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Halter für Toilettentopf 34 bis 49 cm, ohne Halter 37,5 bis 52,5 cm. Breite Ausschnitt Sitzplatte 21,5 cm, Tiefe 25 cm. Abstufung der 6-fachen Höhenverstellung 2,5 cm. Belastbarkeit 160 kg. Gewicht 4,8 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.2029 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |