Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung TSE- Easy 10 mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung TSE- Easy 10 m.Deckel
Toilettensitzerhöhung TSE- Easy 10 m.Deckel
Artikel-Nr.:
     619-441366
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH441366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
Mit Deckel und 2 Halteklammern.

Technische Daten:

Sitzbreite 36 cm. Sitztiefe 39 cm. Erhöhung der Sitzposition 10 cm. Gesamthöhe 16 cm. Gesamtbreite 40 bis 48 cm. Gesamttiefe 40 cm. Belastbarkeit 200 kg. Gewicht 1,5 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.0071


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 10 cm, Erhöhung, Toilettenerhöhung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH651025
ab € 571,25*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441367
ab € 100,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.