Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverton Wheel Chair Handschuhe schwarz Gr.L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Silverton Wheel Chair Handschuhe schwarz Gr.L
Silverton Wheel Chair Handschuhe schwarz Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-441752
Hersteller:
     Deuser
Herst.-Nr.:
     SH441752
EAN/GTIN:
     4007480018439
Suchbegriffe:
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Handschuhe
Halbfingerhandschuhe
Handumfang 20 bis 21,5 cm.(48100…) Diese Handschuhe sind speziell für die aktiven Rollstuhlfahrer entwickelt. Produktdetails: für den täglichen Gebrauch geeignet | rutschfestes Spezialleder in den Handinnenflächen | Polsterungen bieten einen Schutz für den Carpaltunnel | verstärkter Daumenbereich | verstellbarer Handgelenkverschluss sorgt für einen komfortablen Sitz | mit Ausziehhilfe. Technische Daten: Material 60% Leder, 20% Nylon, 15% Polyester, 5% Gel | Farbe schwarz | VE 1 Paar.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Rollstuhlfahrer Handschuhe, fingerlose handschuhe, Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.