| |
|
| Artikel-Nr.: 619-442711 Herst.-Nr.: SH442711 EAN/GTIN: 5901050910712 |
| |
|
| | |
| (20150009-...) Diese Diabetikersocken sorgen für Tragekomfort und Wohlbefinden mit einer langanhaltenden antimikrobiellen Wirkung. Produktdetails: Fasern enthalten Meeresalgentang und Zink | nahtlos | hochelastisch | antibakteriell und antimykotisch | sehr weich | atmungsaktiv | feuchtigkeitsregulierend | geruchsneutralisierend | Material: 51% Baumwolle, 25% Polyamid, 22% LYOCELL mit Meeresalgen und Zink, 2% Elasthan | VE 1 Paar. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diabetikerstrümpfe, Socken Diabetiker, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, diabetikersocken silber, diabetikersocken, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |