| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447575 Herst.-Nr.: SH447575 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Set mit den idealen Tools zur Selbstmassage. Die verschiedenen Formen und Größen bieten vielfältige Möglichkeiten zur Regeneration und Training durch Selbstmassage. Dabei sollen vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Produktdetails: Set besteht aus 2 x Blackroll, 1 x Blackroll mini, 1 x Blackroll Ball 8 cm, 1 x Blackroll Ball 12 cm | Material EPP | robust und leicht zu reinigen | hautfreundlich | geruchlos | 100% recyclebar | Farbe schwarz | VE 1 Set. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |