Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschuhe 50% Angora natur Gr.L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bettschuhe 50% Angora natur Gr.L
Bettschuhe 50% Angora natur Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-449002
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe
Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bettschuh, Angorastrumpf, Angorastrümpfe, Wärmesocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449003
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.