Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniewärmer 44% Angora natur Gr.S(Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kniewärmer 44% Angora natur Gr.S(Paar)
Kniewärmer 44% Angora natur Gr.S(Paar)
Artikel-Nr.:
     619-449050
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer
Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 44% Angora, 26% Schurwolle, 26% Polyamid, 4% Elasthan. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
44 % Angora / 26 % Wolle / 26 %Polyamid / 4 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, ellenbogenwärmer, Angorakniewärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449052
ab € 34,63*
Sonstiges
Peters
SH449051
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.