Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knie-/Ellenbogenwärmer 40% Angora natur Gr.L(Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knie-/Ellenbogenwärmer 40% Angora natur Gr.L(Paar)
Knie-/Ellenbogenwärmer 40% Angora natur Gr.L(Paar)
Artikel-Nr.:
     619-449072
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer
Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 40% Angora, 20% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
40 % Angora / 25 % Wolle / 20 % Polyamid / 5 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, ellenbogenwärmer, Angorakniewärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449075
ab € 22,98*
Sonstiges
Peters
SH449073
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.