Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenwärmer 40% Angora natur Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenwärmer 40% Angora natur Gr.L
Rückenwärmer 40% Angora natur Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-449142
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenwärmer
rückenwärmer
Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 40% Angora, 30% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
40 % Angora / 30 % Polyamid / 25 % Wolle / 5 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Nierenwärmer, Angorarückenwärmer, Angoranierenwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449145
ab € 34,77*
Sonstiges
Peters
SH449143
ab € 41,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.