| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-449511 Herst.-Nr.: SH449511 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hemd mit 1/2 Arm, mit Spitze. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhemd, Damen-Thermounterhemd, Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd 1/2 arm, thermo shirt, unterhemd damen, Angoradamenunterhemd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |