Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.S
Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.S
Artikel-Nr.:
     619-449580
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Schlüpfer
Angora Slip
Angoraschlüpfer
Angoraslip
Langbein. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449582
ab € 51,24*
Sonstiges
Peters
SH449581
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.