Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.XXL
Damen-Schlüpfer lang 50% Angora natur Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     619-449584
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Schlüpfer
Angora Slip
Angoraschlüpfer
Angoraslip
Langbein. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449601
ab € 81,68*
Sonstiges
Peters
SH449600
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.