| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450017 Herst.-Nr.: SH450017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Max. belastbar bis 140 kg.Das Kissen kann zum Einsatz kommen wenn bereits Dekubitalulzera (Stadium I bis II nach EUAP) oder ein erhöhtes bis hohes Risiko nach Braden Skala vorliegt.Dank seiner anatomischen Konzeption verleiht das Duoform-Kissen eine Verbesserung der Positionierung, der Stabilität sowie des Komforts. Das Multitragfähigkeitskonzept mit einem flüssigen Gel der neuen Generation mit elastischem Verhalten, ermöglicht eine deutliche Verminderung des am Sitzbein ausgeübten Druckes. Gel und Schaumstoff sind zusammen eingeschäumt und bilden einen haltbaren Block. Die faltenfreie Oberfläche, sowie die Innenverschweissung vermeiden die Bildung von Druckpunkten. Duoform ist für inkontinente Personen geeignet. Mit Jersey-Bezug. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.02.1002 | Material: | Bezu: 100 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |