| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450031 Herst.-Nr.: SH450031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Max. belastbar bis 140 kg.Polyair 60 eignet sich besonders für Patienten mit sehr hohen Risiken, die relativ aktiv und sehr mobil sind. Polyair ist mit 2 getrennten Kammern ausgestattet, die vollkommen unabhängig auf Aufpumpen und Druck reagieren. Diese Konstruktion ermöglicht einen Ausgleich der Beckenposition des Patienten und sorgt für bessere Stabilität und größeren Komfort bei der Benutzung. Die wabenförmige Struktur ist eine Stabilitätshilfe. Diese Art der Zellanordnung garantiert erhöhte Sicherheit und einen besseren Ausgleich der Kontaktpunkte. Die Kontaktfläche zwischen dem Patienten und dem Kissen wird maximiert und die Auflagedruckwerte minimiert. Die Unabhängigkeit und Mobilität der Zellen ermöglichen es, wirksam gegen Quetschungen vorzubeugen. Sie garantieren ständig einen schnellen und perfekten Druckausgleich in jeder Kammer. Sie schaffen eine Minderung von Hautverletzungen durch eine bessere Belüftung der Unterlage durch die Belüftungskanäle zwischen den Zellen.Der abziehbare Bezug besteht aus vollkommen antiallergenen Textilien mit einer Oberfläche aus Polyester-Jersey. Der Bezug ist stabil, extrem dehnbar und atmungsaktiv. Mit rutschfester Unterseite. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.03.1010 | Material: | Bezu: 100 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |