Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viscoflex+ Kissen m.Jersey- Bezug 42x50x8cm(Systam)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viscoflex+ Kissen m.Jersey- Bezug 42x50x8cm(Systam)
Viscoflex+ Kissen m.Jersey- Bezug 42x50x8cm(Systam)
Artikel-Nr.:
     619-450053
Hersteller:
     Systam
Herst.-Nr.:
     SH450053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffkissen
Antidekubituskissen Schaumstoff
antidekubitus schaumstoffkissen
11.39.01.2016 (P361CA…) Das Kissen kann zum Einsatz kommen wenn bereits Dekubitalulzera Stadium I bis III (nach EUAP) oder ein erhöhtes bis sehr hohes Risiko nach Braden Skala vorliegt. Produktdetails: anatomisch geformter, multitragfähiger Kern aus Kaltschaum| anatomisch spritzgeformter viscoelastischer Schaumstoff mit Formgedächtnis bildete die Hülle| Lüftungskanäle in der Oberfläche | hautartige Oberflächenbeschaffenheit bildet Sperre gegen Mikroorganismen | Bezug aus atmungsaktivem und dehnbarem Jersey | rutschfeste Unterseite. Technische Daten: Kissenhöhe 8 cm | viscoelastischer Schaumstoff mit Raumgewicht 80 kg/m³ | Kaltschaum mit Raumgewicht 40 kg/m³ | Bezug bis 65 °C waschbar | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.39.01.2016


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.