Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefzellen- Auflagensystem AS X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefzellen- Auflagensystem AS X
Tiefzellen- Auflagensystem AS X
Artikel-Nr.:
     619-450104
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH450104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
Wechseldrucksystem zur Behandlung von Dekubitus bis Stadium II. Knickfreie Anschlussschläuche, außenliegende CPR Entlüftung. 18 PVC Zellen, 10 belüftet, Durchmesser 13 cm. Nylonbezug mit PU-Beschichtung, atmungsaktiv, mit Druckknöpfen.

Technische Daten:

Matratzenauflage 200 x 80/90 x 14 cm. Max. Patientengewicht 130 kg. Gewicht 5 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.04.1012


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, antidekubitus schaumstoffmatratze, Antidekubitusmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH450119
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.