Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyper-Foam PLUS AD-Schaum-System,Pu-Tex Bez.,200x90x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyper-Foam PLUS AD-Schaum-System,Pu-Tex Bez.,200x90x14cm
Hyper-Foam PLUS AD-Schaum-System,Pu-Tex Bez.,200x90x14cm
Artikel-Nr.:
     619-450219
Hersteller:
     Funke MEDICAL
Herst.-Nr.:
     SH450219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.0028 Hyperelastischer Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten, 2-schichtig. Geeignet bis Stadium 2 nach Prof. Seiler. Lüftungskanäle für optimales Mikroklima. Optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften (unter 18 mm/HG Auflagedruck). PU-TEX-Bezug abnehmbar und waschbar bis 95° C. Wischdesinfektion. Matratze autoklavierbar. Wasserdampfdurchlässig. Schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil 1 und 2. Zur Schmerztherapie geeignet. Technische Daten: Für 20 bis 100 kg Patientengewicht geeignet. Maße 200 x 90 x 14 cm. 3 Jahre Garantie. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.0028


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, antidekubitus schaumstoffmatratze, Antidekubitusmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.