Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Weight-Antidekubitus-System MAXX-250,90x200x18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heavy-Weight-Antidekubitus-System MAXX-250,90x200x18cm
Heavy-Weight-Antidekubitus-System MAXX-250,90x200x18cm
Artikel-Nr.:
     619-450225
Hersteller:
     Funke MEDICAL
Herst.-Nr.:
     SH450225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.00263-schichtiges Anti-Dekubitus Schwerlastsystem. Geeignet bis Stadium 4 nach Prof. Seiler. Keine Kontraindikation. Geeignet zur Versorgung bei zusätzlichen Indikationen wie Adipositas, Frakturen, Prolaps, Amputation. Zur Schmerztherapie geeignet und empfohlen. Förderung und Unterstützung der Eigenmobilität. Hohe Druckentlastung (unter 18 mmHg Auflagedruck) durch die optimale Kombination von Stauchhärten und CNC Profilen. Problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung. Orthopädisch korrekte Patientenlagerung. Volle Kostenkontrolle - keine STK Prüfung, keine technisch bedingten Ausfälle, keine Reparaturen. Notfallfrei. Schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil 1 und 2. Optimales Mikroklima durch CNC Einschnitte. Inklusive Inkontinenz PU-Vollbezug, Reißverschluss dreiseitig. Für den Wiedereinsatz geeignet.

Technische Daten:

Raumgewicht 50 kg/m³ mit Stauchhärten von 3,0 kPa / 3,0 kPa / 4,6 kPa. Rel. Druckentlastung bei 80 kg = 31% gegenüber Referenz, 250 kg = 8% gegenüber Referenz. Senkung von Druckspitzen unter 18 mmHg und Minimierung von Scherkräften. Von 40 bis 250 kg Körpergewicht geeignet. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.0026


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, antidekubitus schaumstoffmatratze, Matratze, Weichlagerung, Antidekubitus, Dekubitusprophylaxe, Schaumstoffmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,32*
€ 631,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,03*
€ 604,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Funke MEDICAL
SH450226
ab € 447,35*
Sonstiges
Funke MEDICAL
SH450200
ab € 86,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.