Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
>
Artikel
Hyper-Foam PLUS AD-System, Pu-Tex-Bezug,200x100x14cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-450227
Hersteller:
Funke MEDICAL
Herst.-Nr.:
SH450227
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
11.29.05.0028 Hyperelastischer Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten, 2-schichtig. Geeignet bis Stadium 2 nach Prof. Seiler. Lüftungskanäle für optimales Mikroklima. Optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften (unter 18 mm/HG Auflagedruck). PU-Bezug abnehmbar und waschbar bis 95° C. Wischdesinfektion. Matratze autoklavierbar. Wasserdampfdurchlässig. Schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil 1 und 2. Zur Schmerztherapie geeignet. Technische Daten: Für 20 bis 120 kg Patientengewicht geeignet. 3 Jahre Garantie. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.0028
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 188,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GELSEAT Anti-Dekubitus- Therapie-Sitzkissen 38x40x8cm
Funke MEDICAL
SH451160
ab € 104,88*
Sonstiges
Hyper-Foam 2 AD-System, Pu-Tex-Bezug,200x100x15cm
Funke MEDICAL
SH450228
ab € 235,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen