Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Dekubitusprophylaxe
>
Würfelmatratze
>
Artikel
Hyper Foam GEL AD-Matratze, Pu-Tex-Bezug,100x200x15cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-450237
Hersteller:
Funke MEDICAL
Herst.-Nr.:
SH450237
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.0057 Dekubitustherapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung. Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP). Anwendungsbereich: für Patienten mit einem sehr hohen Dekubitusrisiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Scale) | geeignet zur Schmerztherapie. Produktdetails: hyperelastischer 3-schichtiger Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten | Oberplatte aus GELTOUCH®-Foam mit Cooling-Effekt | Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung | Luftkanäle für optimales Mikroklima | wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug | PU-Bezug abnehmbar, wischdesinfizierbar und waschbar bis 95 °C | Bezugsmaterial viren- und bakteriendicht gem. ASTM 1670 + 1671 | Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte. Technische Daten: Höhe 15 cm | Druckentlastung < 18 mmHg | autoklavierbar bis 105 °C | 5 Jahre Garantie auf die funktionellen Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie) | Patientengewicht 0 bis 150 kg | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Würfelmatratze
,
antidekubitus schaumstoffmatratze
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 227,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen