| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450263 Herst.-Nr.: SH450263 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.1032 Die profilierte Schaumstoffmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie für Stadium I bis II. Produktdetails: 5-Zonen HR-Schaumstoff mit Konturschnitt | Reduzierung des Auflagendrucks an allen gefährdeten Körperzonen | optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen | Bezug und Schaum getestet nach Oeko-Tex Standard 100 | PU-Bi-Stretch-Bezug mit Reißverschluss ist flüssigkeitsabweisend. Technische Daten: Maße 200 x 90 x 14 cm | Schaumstoff Raumgewicht 40 kg/m³ | Bezug bis 60 °C waschbar | max. Patientengewicht 130 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.1032 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, kaltschaummatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |