| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450284 Herst.-Nr.: SH450284 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.0046 Schaumstoffmatratze in drei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko/ Grad III (EPUAP). Produktdetails: feste Bodenwanne mit Seitenstabilisierung, innenliegende Würfelschicht und weiche Liegefläche | Material Polyurethan | hochwertiger PU-Vollbezug ist feuchtigkeitsabweisend, atmungsativ, waschbar bis 95 °C und schwer entflammbar nach Crib 5 mit Reißverschluss. Technische Daten: Raumgewicht 40 kg/m³ | Stauchhärte 3,1 kPa (mint) | Maße 17 x 90 x 198 cm | empfohlenes Patientengewicht 60 bis 150 kg in Liegeposition | Gewicht ca. 8 kg | Bezugfarbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0046 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, weichlagerungsmatratze adl, antidekubitus schaumstoffmatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |