Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Dekubitusprophylaxe
>
Würfelmatratze
>
Artikel
Olymp Matratze PU,inkl.PU-u. Trikotbezug 200x90x14cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-450294
Hersteller:
ADL
Herst.-Nr.:
SH450294
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.0044 Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei Risiko/Grad III (EPUAP). Die Oberschicht besteht aus PU-Kaltschaum und die Unterschicht aus PU-Schaumstoff. Passive Mikroklimaregulierung. Inkl. Baumwolltrikot- und PU-Vollbezug. Der PU-Bezug mit Reißverschluß ist flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv. Waschbar bis 95° C und trocknergeeignet bis 50° C. Empfohlenes Patientengewicht 20 bis 130 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.0044
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Würfelmatratze
,
weichlagerungsmatratze adl
,
antidekubitus schaumstoffmatratze
,
Schaumstoffmatratze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 181,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olymp Matratze PU,inkl.PU-u. Trikotbezug 200x100x14cm
ADL
SH450295
ab € 235,12*
Sonstiges
Rhea Matratze inkl.Cutalon-u. Trikotbezug 200x90x12cm
ADL
SH450296
ab € 146,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen