| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450348 Herst.-Nr.: SH450348 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einteilig. Würfelmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. 144 fest verbundene Schaumstoffwürfel mit speziell abgerundeten Oberflächen. Verteilung des Patientengewichts und Reduzierung des Auflagendrucks. Exakt eingearbeitete Luftkanäle zur verbesserten Luftzirkulation. Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Lieferung gerollt und vacuumverpackt. Geringer Platzbedarf bei Transport und Lagerung. Dauerhafter Einsatz bei der Pflege zu Hause und im Heimbereich. Inkl. aks-proderm Spannbezug. Technische Daten: Raumgewicht 28 ± 1 kg/Kubikmeter. Stauchhärte 3,05 kPa. Maße 90 x 200 x 14 cm. Patientengewicht 40 bis 110 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.1020 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |