| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450355 Herst.-Nr.: SH450355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze aus Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Besonders gut für kachektische Patienten und zur Schmerztherapie geeignet. Große Auflagefläche aus weichem, rosafarbenem Schaumstoff. Passt sich dem Körperprofil perfekt an und sorgt für maximale Auflagefläche. So werden die besten Druckentlastungsklassen gemäß HMV erreicht. Die würfelförmigen Einschnitte in der grünen Mittelschicht begünstigen das Mikroklima. Drei abgestufte, unterschiedliche Stauchhärten. Optimale Anpassung der Matratze an viergeteilte Liegefläche durch dreimalige Einschnitte. Beidseitige Randzonenverstärkung zur Unterstützung der Mobilisierung des Patienten. Inklusive aks-inko air Spannbezug. Technische Daten: Raumgewicht rosa 24 ± 1 kg/Kubikmeter, grün 28 ± 1 kg/Kubikmeter, grau 32 ± 1 kg/Kubikmeter. Stauchhärte rosa 70 N ± 15% (ISO 2439), grün 3,05 kPa (NFT 55110), grau 4,07 kPa (NFT 55110). Maße 90 x 200 x 17 cm. Patientengewicht 35 bis 130 kg. Gewicht 9 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0015 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |