| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450358 Herst.-Nr.: SH450358 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.29.05.0049 Zur Dekubitustherapie bei bestehender Dekubitalulcera Grad I bis III nach EPUAP. Produktdetails: optimale Druckentlastung durch große Auflagefläche aus weichem Schaumstoff | Scherkraftminderung und Begünstigung des Mikroklimas durch Einschnitte unter der Liegefläche | geeignet für die Lagerung von kachektischen Patienten und Schmerzpatienten | inkl. aks-inkoair Matratzenhülle | Matratzenhülle aus latexfreiem Material, bielastisch und geprüft nach OEKO-Tex Standard | vakuumiesiert und gerollt. Technische Daten: Maße 90 x 200 x 12 cm | Matratzenhülle waschbar bis 95 °C | Patientengewicht 40 bis 120 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0049 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, würfelmatratze aks, antidekubitus schaumstoffmatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |