Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADL Silflex 200,Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,45x43x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADL Silflex 200,Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,45x43x5cm
ADL Silflex 200,Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,45x43x5cm
Artikel-Nr.:
     619-450463
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH450463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
11.39.02.1018 Belastbarkeit bis 120 kgKomfortsitzkissen aus Gel und Visko-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko bis Grad II. Produktdetails: hohe Druckverteilung auch bei geringer Höhe | „Sandwich-Bauweise“ reduziert den Auflagedruck auch bei höchster Belastung | Gel-Platte dient zur Stabilisierung der Sitzfläche und unterstützt gleichzeitig die Tragfähigkeit des Sitzkissens | hochwertiger PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig | Kissen besteht aus 3 Schichten | Material oben viskoelastischer Schaum, mittlere Schicht Silicon Gel, unten PU-Schaum | Bezug PUR. Technische Daten: Bezug bis 95 °C waschbar und bis 50 °C trocknergeeignet | Gewicht ca. 1,9 kg, Bezug ca. 0,2 kg | Bezug-Farbe schwarz | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.39.02.1018


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.