Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
>
Artikel
ADL Silflex 400,Silikongel mit PU-Schaum,schwarz,56x46x10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-450469
Hersteller:
ADL
Herst.-Nr.:
SH450469
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Sitzkissen Silflex 400, Maße 56 x 46 cm 11.39.02.3002 (16049?) Das Komfortsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko / Grad IV. Produktdetails: ?Sandwich-Bauweise? - Unterschicht aus PU-Schaum, Mittelschicht aus hochwertigem Gelschaum und weiche Sitzfläche mit Einschnitten aus PU-Schaum | reduzierter Auflagedruck auch bei höchster Belastung | abnehmbarer Bezug | Oberschicht der Sitzfläche aus 3D-Mesh-Gewebe | Innenschicht feuchtigkeitsabweisend | Bezugunterseite aus rutschhemmendem PU-Material. Technische Daten: Höhe 10 cm | Bezug bis 95 °C waschbar | 2 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung | Patientengewicht 30 bis 150 kg | Bezugfarbe schwarz | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.39.02.1018
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 108,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen