Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Dekubitusprophylaxe
>
Würfelmatratze
>
Artikel
DEKU BASIC AD-Matratze m.ECO Inko-u.Trikot-Bez.200x90x12cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-450803
Hersteller:
SOFTLINE-Schaum GmbH & Co.KG
Herst.-Nr.:
SH450803
EAN/GTIN:
4056538002838
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.1042 Die Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie IV (nach EPUAP). Produktdetails: Liegefläche mit 7-Zonen-Einteilung | einschichtiger PU-Schaumstoff mit Quereinschnitten | Materialbeschaffenheit und Querschnitte erzeugen gute Klimaeigenschaften | einsetzbar bei schmerzempfindlichen und kachektischen Patienten | inkl. Trikotbezug und Inkontinenzbezug ECO. Technische Daten: Maße 200 x 90 x 12 cm | Raumgewicht 32 kg/m³ | Stauchhärte 3,0 kPa elastisch | Druckentlastungsklasse bei 80 kg: H, bei 120 kg: H | Mikroklimaklasse: H | Gewicht ca. 6,5 kg | Patientengewicht 20 bis 120 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.1042
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Würfelmatratze
,
antidekubitus schaumstoffmatratze
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen