| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450815 Herst.-Nr.: SH450815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.11.05.0013 Das Ring-Kissen stützt in der liegenden Position des Patienten die Kopf- und Halspartie. Das Kissen kann auch im Sitzen verwendet werden. Die Füllung besteht zu 100% aus Polystyrol. Der Bezug besteht aus bi-elastischem Polyamidgewebe (47%) mit antibakterieller PU-Beschichtung (53%). Er ist wasserdicht, atmungsaktiv, abwaschbar und wischdesinfektionsfest. Maße 130 x 21 cm. Farbe blau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.11.05.0013 | Material: | Bezug: 47 % Polyamid / 53 % Polyurethan |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |