| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450850 Herst.-Nr.: SH450850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.0041 Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe und –therapieunterstützung geeignet bis einschließlich Grad III (Nach EPUAP). Produktdetails: besteht aus 2 Schaumstoffschichten | weiche atmungsaktive Würfelinnenstruktur | viscoelastische Liegefläche | hohe Punktelastizität | geeignet zur Schmerztherapie | Inkontinenzbezug AG-PROTECT. Technische Daten: Maße 200 x 90 x 14 cm | Raumgewicht Würfelkern RG45, Deckplatte RG47 | Stauchhärte Würfelkern 3,2 kPa, Deckplatte 1,2 kPa | Bezug schwer entflammbar nachDIN 597 Teil I+II, waschbar bis 60 °C, Oeko-Tex Standard 100 | empf. Patientengewicht 40 bis 140 kg | Gewicht ca. 12,3 kg | 7 Jahre Garantie auf Bildung von Liegemulden | Bezugfarbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0041 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, kaltschaummatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |