| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-451169 Herst.-Nr.: SH451169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.39.02.1020 Dekubitustherapie mit System. Geeignet zur Schmerztherapie und zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium 4 (EPUAP). Produktdetails: hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern | Oberplatte aus GELTOUCH-Foam | GELTOUCH-Technologie mit Cooling-Effect | Anti-Slip-Unterseite am Bezug | wasserdichter und dennoch atmungsaktiver Bezug | anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition | Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung | bi-elastischer Bezug abnehmbar, waschbar bis 60 °C und autoklavierbar | schwer entflammbar nach DIN EN 597 (Teil 1+2) | Höhe 8 cm | Patientengewicht bis 120 kg | 3 Jahre Garantie auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns | Bezug-Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.39.02.1020 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Reha-Sitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen schwarz, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |