Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
>
Artikel
AKS-B4-Compact Pflegerahmen 29 V-SMPS(4get.) 90/100x190/200cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-461081
Hersteller:
AKS
Herst.-Nr.:
SH461081
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Pflegebett
19.40.03.0021 4-geteilte Liegefläche. Innovativer Hebepflegerahmen, komplett elektrisch verstellbar. Leicht in ein vorhandenes Bett zu Hause integrierbar. Der Hebepflegerahmen zeichnet sich durch einfachste Handhabung und Stabilität aus. Spannungsversorgung von Antrieben durch 29V Schaltnetzteil. Technische Daten: Liegefläche 85 x 186 cm, für Matratzengrößen 90/100 x 190/200 cm. Höhenverstellung 30 bis 80 cm. Der Scherenhub sorgt für festen Stand bei nur 114 cm Länge und 84 cm Breite des Unterrahmens. Eingangsspannung 230 V, 50/60 Hz. Leistungsaufnahme max. 150 W. Schutzklasse II, Typ B, Schutzart IP x4. Gefertigt nach DIN EN 1970 DIN EN 60601-2-38 + A1 (in Bereichen elektrischer Sicherheit). Sichere Arbeitslast 170 kg. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.03.0021
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.245,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,16*
€ 1.481,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,75*
€ 1.478,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,02*
€ 1.428,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,00*
€ 1.376,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,80*
€ 1.290,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS-Bett L4 Holz-LF,4-get.29V- SMPS 90x200cm,Holz i.Ktn.
AKS
SH461082
€ 1.190,47*
Sonstiges
AKS-Bett L4 Metall-LF,4-get.29 V-SMPS 90x200cm,Holz i.Ktn.
AKS
SH461083
€ 1.184,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.