Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aks-Bett D4 LowEntry Holz-LF, 29V-SMPS 90x200cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aks-Bett D4 LowEntry Holz-LF, 29V-SMPS 90x200cm,Holz
aks-Bett D4 LowEntry Holz-LF, 29V-SMPS 90x200cm,Holz
Artikel-Nr.:
     619-461084
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH461084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
max. Matratzenhöhe (ohne Seitengittererhöhung) 14 cm.Das Niedrigeinstiegsbett zur Sturzpropyhlaxe. Produktdetails: niedrige Lagerung einer Person möglich | 4-geteilte Liegefläche | Höhe, Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar | beidseitig integrierte, verdrehsichere Holzseitengitter | SMPS 29 V Schaltnetzteil | Handbedienung mit integrierter Sperrfunktion | Rollen mit Einzelradfeststellung | inkl. Aufrichter und Haltegriff. Technische Daten: Außenmaße 109 x 215 cm | Liegefläche 90 x 200 cm | Höhenverstellung (ohne Matratze) 22 bis 62 cm | Schutzart Motoren IP X4 | Schutzart SMPS-Gehäuse IP X6 | sichere Arbeitslast 185 kg | max. Patientengewicht 150 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, bett 90 x 200 cm, pflegebett, aks pflegebett, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.213,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,33*
€ 1.648,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,10*
€ 1.641,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,90*
€ 1.570,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,69*
€ 1.516,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,77*
€ 1.444,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.