| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-462150 Herst.-Nr.: SH462150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendungsgebiete: Decubitusprophylaxe, Standard-Pflegebettmatratze, Rückenschmerzen. Die neuartige Konstruktion wirkt den beim Liegen auftretenden Scherkräften entgegen und ermöglicht so eine bessere Durchblutung des Gewebes. Damit wird die Ursache für die Entstehung von Decubitus weitgehend beseitigt. Das patentierte System erzielt seine Wirkung durch 8 Einschnitte, die im 45°-Winkel über die gesamte Länge angebracht sind. Diese Aussparungen sind jeweils 3 cm breit, wodurch im Querschnitt 6 rhombenförmige Teile an den Seiten sowie ein trapezförmiges Teil in der Mitte der Matratze entstehen. Beim Liegen verschiebt das Körpergewicht des Patienten die Rhomben zur Mitte hin. So werden die diagonal wirkenden Scherkräfte verringert. Inkl. blauer Baumwoll-Trikot-Matratzenhülle, bei 60° C waschbar und trocknergeeignet. 2-schichtig. Schwer entflammbar nach DIN 597. Matratze aus Polyurethanschaum. 7 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung. Raumgewicht in kg/Kubikmeter 40 (weiß), 36 (blau). Stauchhärte in kPa 2,5 (weiß), 4,5 (blau). Maximale Belastbarkeit 135 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 50 % Baumwolle / 50 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |