| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-462304 Herst.-Nr.: SH462304 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Viscopur NackenNackenkissen aus viskoelastischem Schaumstoff sorgt für eine punktgenaue Druckentlastung und passt sich ganz individuell Ihrer Kopf- und Nackenpartie an. Dadurch erzielt man eine anatomisch stützende Wirkung und erhöht den Liegekomfort. Sie profitieren davon, dass Muskeln und Gefäße optimal durchblutet werden und somit unangenehme Druckstellen gar nicht erst entstehen können. Die gute Belüftung des Kerns und der atmungsaktive Verbundstoffbezug sorgen zudem für ein optimales Schlafklima. PUR-viskoelastisch. Raumgewicht 50 kg/m³. Bezug aus 65% Baumwolle, 35% Polyester, waschbar bis 60° C. Größe ca. 60 x 30 x 10 cm. Eigengewicht ca. 1 kg. Farbe beige. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Bezug: 65 % Baumwolle / 35 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |