Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS-Torneo II Aktivlifter mit Aufrichtgurt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKS-Torneo II Aktivlifter m. Aufrichtgurt Gr.M
AKS-Torneo II Aktivlifter m. Aufrichtgurt Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-463004
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH463004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtegurt
Aufrichtgurt
Patientenlifter
Personenlifter
22.29.01.1041 Der mobile Aktivlifter aks-torneo II ist vorzugsweise für Personen mit Restmobilität einsetzbar. Der Vorgang des Aufrichtens erfolgt besonders schonend. Kinematik hat Priorität, die Bewegungen des Patienten werden optimal durch den Lifter unterstützt. Produktdetails: optimale Kinematik ermöglicht schonendes Aufrichten und Absetzen von Personen | sicherer Transfer in stehender und auch in sitzender Position |kompakte Maße – ebenfalls für kleine Personen und Kinder verwendbar | Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen | hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche | ergonomischer Aktivlifter mit geringem Gesamtgewicht zur anwenderfreundlichen Bedienung | rückenschonende Pflege für den Betreuer | Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen, optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung | hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel und stabile Konstruktion | Inkl. Aufrichtgurt Gr. M. Technische Daten: Gesamthöhe 113,6 cm | Länge des Fahrgestells 99,9 cm | max. Anschlaghöhe 118,3 cm | min. Anschlaghöhe 90 cm | Hebebereich 28,3 cm | Höhe der Schienbeinstütze (Oberkante) von 41 bis 58 cm | Trittbretthöhe 9,8 cm | Breite des Fahrgestells innen 45 bis 77,1 cm | Höhe des Fahrgestells 11,8 cm | Freiraum des Fahrgestells 6,8 cm | Laufrollendurchmesser hinten 10 cm, vorne 7,5 cm | Blei-Gel-Akku | Betriebsspannung 24V | Gewicht 44 kg | Max. Arbeitslast 150 kg | Farbe lichtgrau | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.29.01.1041


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: aufrichtgurt aks, patientenlifter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.117,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.117,81*
€ 3.710,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,09*
€ 3.660,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.937,74*
€ 3.495,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.860,04*
€ 3.403,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.792,23*
€ 3.322,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.