Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenlifter BIRDIE EVO COMPACT 100mm m.Gurt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientenlifter BIRDIE EVO COMPACT 100mm m.Gurt Gr.M
Patientenlifter BIRDIE EVO COMPACT 100mm m.Gurt Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-463005
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH463005
EAN/GTIN:
     5600494126962
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter
22.40.01.0104 Der mobile Patientenlifter für beengte Räumlichkeiten ist besonders leicht und daher noch einfacher zu transportieren und aufzubewahren. Produktdetails: leichte Manövrierbarkeit | Zerlegung ohne Werkzeug in zwei Teile für einfachen Transport | Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter | eingebauter Akku und integriertes Ladegerät | Haken-System ermöglicht einhändige Gurtbefestigung | ergonomische Handgriffe | elektrische und manuelle Notabsenkung | Fahrgestell-Spreizung manuell | 2-Punkt Spreizbügel und Gurt Größe M. Technische Daten: Fahrgestell-Länge 108 cm | Fahrgestell-Breite 52 cm | Weite Fahrgestell-Spreizung 81,5 cm | Hubhöhe 51,5 bis 157,5 cm | Spreizbügel-Breite 45 cm | Fahrgestell-Höhe 10 cm| Bodenfreiheit 2 cm | Höhe gefaltet 45,5 cm | Wendekreis 107 cm | Rollengröße 7,5 cm | Gewicht 31 kg | max. Belastbarkeit 150 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.40.01.0104


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,44*
€ 1.548,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,01*
€ 1.443,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,24*
€ 1.359,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.