Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenlifter BIRDIE EVO 100 mm m.Universalgurt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientenlifter BIRDIE EVO 100 mm m.Universalgurt Gr.M
Patientenlifter BIRDIE EVO 100 mm m.Universalgurt Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-463006
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH463006
EAN/GTIN:
     5600494126993
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter
22.40.01.0102 Der mobile Patientenlifter für beengte Räumlichkeiten ist besonders leicht und daher noch einfacher zu transportieren und aufzubewahren. Produktdetails: leichte Manövrierbarkeit | Zerlegung ohne Werkzeug in zwei Teile für einfachen Transport | Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter | eingebauter Akku und integriertes Ladegerät | Haken-System ermöglicht einhändige Gurtbefestigung | ergonomische Handgriffe | elektrische und manuelle Notabsenkung | Fahrgestell-Spreizung manuell | 2-Punkt Spreizbügel | inkl. Universalgurt Größe M. Technische Daten: Fahrgestell-Länge 122 cm | Fahrgestell-Breite 64 cm | Weite Fahrgestell-Spreizung 102 cm | Hubhöhe 41,5 bis 166 cm | Spreizbügel-Breite 45 cm | Fahrgestell-Höhe 10 cm| Bodenfreiheit 2 cm | Höhe gefaltet 45,5 cm | Wendekreis 140 cm | Rollengröße 10 cm | Gewicht 40 kg | max. Belastbarkeit 180 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.40.01.0102


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.221,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,34*
€ 1.672,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,43*
€ 1.608,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,59*
€ 1.550,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,97*
€ 1.454,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.