Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Pflegesysteme
>
Patientenlifter
>
Patientenlifter Tragegurt
>
Artikel
aks-Standardgurt Gr.XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-463134
Hersteller:
AKS
Herst.-Nr.:
SH463134
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter Sitzgurt
Patientenlifter Tragegurt
Patientenlifter Tragetuch
patientenlifter sitzgurt
Dieser Standardgurt für die alltäglichen Anforderungen ist geeignet für Patienten mit einem stabilen Nacken- und Schulterbereich. Produktdetails: mehrfach verstellbar und farbig gekennzeichnete Schlaufen aus extrem reißfestem Polyester | verwendbar bei allen aks-Liftermodellen mit Hakenaufnahme | Beinstützen mit zusätzlicher Gewebeschicht und Polsterung | Druckminimierung an den Oberschenkeln durch Verstärkung und faltenfreien Sitz | praktische Griffschlaufe an der Außenseite unterstützt den Pflegenden. Material : Oberstoff aus 100% Polyester | Polsterung aus 100% PE-Schaumstoff | Schlaufenmaterial aus Polyestergurt | Klettverschluss aus 100% Nylon. Technische Daten: max. Belastbarkeit 150 kg | Farbe Oberstoff grau, Schlaufen wasserblau | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 392,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen