| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-463145 Herst.-Nr.: SH463145 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Gurt ist besonders für Patienten mit Einschränkung des Stütz- und Bewegungsapparats im Oberkörper geeignet. Produktdetails: mit spezieller Rückenverstärkung, die nahtlos in die Kopfstütze übergeht | mit verstellbaren Bein-, Schulter- und Kopfschlaufen | Netz im Gesäßbereich | spezielle Form der Beinstützen | der gesamte Körper wird stabilisiert und gestützt. Material : Oberstoff aus 100% Polyester und 100% Polyesternetz | Polsterung der Beinstützen und des Rückens aus 100% PE-Schaumstoff | Schlaufenmaterial aus Polyestergurt | Rückenverstärkung aus Aluminium. Technische Daten: max. Belastbarkeit 150 kg | Farbe Oberstoff grau, Schlaufen wasserblau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |