| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-463152 Herst.-Nr.: SH463152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten Körper eine komfortable Unterstützung. Produktdetails: hoher Rückenteil | herausnehmbare Versteifung | integrierte Kopfstütze | eigearbeitete Polsterung in die Beinstützen für besonderen Sitzkomfort | farbig gekennzeichnete, mehrfach verstellbare Schlaufen | mehrere Griffschlaufen an der Außenseite unterstützen den Pflegenden. Material : Oberstoff aus 100% Polyester | Polsterung der Beinstützen aus 100% PE-Schaumstoff | Schlaufenmaterial aus Polyestergurt | Rückenverstärkung aus Aluminiumleisten. Technische Daten: max. Belastbarkeit 150 kg | Farbe Oberstoff grau, Schlaufen wasserblau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |