Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK Eazy-up Aktivlifter m. Aktivgurt ECO Gr.M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK Eazy-up Aktivlifter m. Aktivgurt ECO Gr.M/L
SLK Eazy-up Aktivlifter m. Aktivgurt ECO Gr.M/L
Artikel-Nr.:
     619-463202
Hersteller:
     SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     SH463202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter
22.40.01.1050 Der Aktivlifter für den Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen. Produktdetails: hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche | besonders tiefes Trittbrett erleichtert den Aufstehvorgang | an die natürliche Aufstehbewegung des Patienten anpassbar | fixes, besonders niedriges Fahrwerk zum Unterfahren der Sitzgelegenheit | rückenschonende Handhabung für das Pflegepersonal | sicherer Transfer in stehender Position | therapieunterstützend, zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität | steckbarer Standmast | kugelgelagerte Doppelrollen, davon 2 mit Bremsen | pulverbeschichteter Stahl | Not-Aus-Taster | Notabsenkung | inkl. Schienbeinstütze und Aktivgurt Eco. Technische Daten: Länge 99 cm | max. Höhe 159 cm | Breite 58 cm | Fahrgestellhöhe 6,6 cm | Hubhöhe 90 bis 159 cm | Wendekreis 90 cm | Gurtgröße M/L | Gewicht 34 kg | max. Belastbarkeit 160 kg | Farbe grau | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.394,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,09*
€ 1.886,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,83*
€ 1.803,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,62*
€ 1.741,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,22*
€ 1.659,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.