Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Pflegesysteme
>
Patientenlifter
>
Artikel
SLK Carry Compact Patientenlifter m.ECO Gurt M/L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-463205
Hersteller:
SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
SH463205
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter
22.40.01.0111 Der Universallifter mit kurzem Fahrgestell für enge Wohnräume. Produktdetails: für Kinder und kleine Patienten | Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen | schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten | Personenaufnahme vom Boden möglich | rückenschonende Handhabung für das Pflegepersonal | extrem hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche | besonders geringe Unterfahrhöhe | Hakenaufnahme mit Federsicherung | 360 Grad Drehung des Lifterbügels auch in höchster Position möglich | Komfort-Steuerbox mit Display und Auslesefunktion | Lifterbedienung über Steuerbox möglich | Soft-Start und Soft-Stopp | hohe Akkukapazität (Li-ion Akku) | werkzeuglos zusammenklappbar (transportfähig) | Standmast und Fahrwerk werkzeuglos demontierbar | aus pulverbeschichtetem Stahl | manuelle Fahrwerkspreizung | mit hochwertigen leichtlaufenden Kunststoffrollen | inkl. SLK 2-Punkt Lifterbügel Compact und Eco Gurt Größe M/L. Technische Daten: Länge 106 cm | Höhe 124 cm | Breite 55 cm | Unterfahrhöhe 8,3 cm | Hubhöhe 71 bis 193 cm | Wendekreis 114 cm | Fahrwerkspreizung 45 bis 78 cm | Gewicht 33 kg | max. Belastbarkeit 160 kg | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätshaus
,
Reha
,
Pflege
,
Hilfsmittel
,
Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.091,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,78*
€ 1.499,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,46*
€ 1.455,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,24*
€ 1.400,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,67*
€ 1.299,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen