Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neurodermitis-Overall f.KinderGr.110/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neurodermitis-Overall f.KinderGr.110/116
Neurodermitis-Overall f.KinderGr.110/116
Artikel-Nr.:
     619-464384
Hersteller:
     Medi-Tech
Herst.-Nr.:
     SH464384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neurodermitis Overall
Neurodermitisoverall
neurodermitis overall
Der Overall verhindert, daß sich Kinder bei den plötzlich auftretenden Juckreizen die betreffenden Stellen wundkratzen können. Der Overall ist aus einem kühlenden, hautverträglichen Baumwollgewebe. Waschbar bei 60° C. Alle Nähte sind nach außen gelegt, so daß die Haut der Betroffenen nicht gereizt wird. 100% Baumwolle. Auf der Vorderseite mit unterlegtem Reißverschluss zu schließen. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antiallergiebettwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medi-Tech
464385
ab € 44,45*
Sonstiges
Meditrade
104606M
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.