| |
|
| Artikel-Nr.: 619-468010 Herst.-Nr.: SH468010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Aufstehhilfe unterstützt Patienten mit Mobilitätseinschränkungen beim Ein- und Aussteigen aus dem Pflege- oder Standardbett. Produktdetails: einsetzbar an unterschiedlichen Pflege- und Standardbetten mit geeignetem Seitenrahmen | ein Distanzstück ermöglicht den Einsatz an Seitenrahmen mit den Profilmaßen B25 x H 40 mm, B 25 x H 45 mm und B 25 x H 50 mm | einfache Montage | Montage ohne Demontage der vorhandenen absenkbaren Holzseitengitter | max. Tragfähigkeit 70 kg | Farbe kieselgrau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegebett, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |