Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett DOMIFLEX NIEDRIG CLASSIC 24V,90x200cm,Holz Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bett DOMIFLEX NIEDRIG CLASSIC 24V,90x200cm,Holz Buche
Bett DOMIFLEX NIEDRIG CLASSIC 24V,90x200cm,Holz Buche
Artikel-Nr.:
     619-469054
Hersteller:
     Hermann Bock
Herst.-Nr.:
     SH469054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Mit elektrischer Höhen-, Rücken- und Beinteilverstellung | Endstücke mit feuchtigkeitsbeständigen MDF-Platten | Stellteile mit einzeln blockierbaren Lenkrollen | 4-get. Liegefläche mit Federholzleisten | Fußteil mit 3-fach Funktion | Holzumbau mit beidseitig integrierten Holzseitengittern | 24V-Motorensystem mit Spritzwasserschutz nach IPX4 | Hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz | gesteigerte Stabilität durch doppelte Kröpfung der Aufnahmelaschen für die Liegefläche. Technische Daten: Außenmaß ca. 103 x 221 x 80 cm | Liegeflächenmaß ca. 90 x 200 cm | Höhenverstellung 21 bis 61 cm | Einstiegshöhe 21 cm | Rollendurchmesser 6,5 cm | Seitengitterhöhe ab Liegeflächenrahmen 38,5 cm | Gewicht ca. 82 kg | Sichere Arbeitslast 170 kg | Max. Personengewicht 135 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, pflegebett, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,57*
€ 1.814,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,39*
€ 1.802,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,60*
€ 1.721,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,65*
€ 1.664,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,97*
€ 1.586,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.