Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegebett DALI m. Holzhauben 90x200cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegebett DALI m. Holzhauben 90x200cm,Holz
Pflegebett DALI m. Holzhauben 90x200cm,Holz
Artikel-Nr.:
     619-469089
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     SH469089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
19.40.01.3041 Das Pflegebett bietet mit seinen Holzhauben für die Häupter wohnliche Eleganz im „Arminia-Stil“ Produktdetails: 24-Volt-System | 4-geteilte Liegefläche | kabelloser Handschalter mit Clip zum Einhängen an die Seitensicherung ist per Bluetooth mit dem Bett vernetzt | Fußtieflage standardmäßig | digitale Vernetzung durch die kostenlose Dali-Lock-App zur Sperrung bestimmter Positionen | durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System | fahrbares Bettgestell mit gebremsten Rollen | Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar | alle Motoren lassen sich werkzeuglos entnehmen | Holzhauben für die Häupter | Holzseitensicherungsholme. Technische Daten: Außenmaße Länge 218 cm, Breite 102 cm | Liegefläche Länge 203 cm, Breite 90 cm | Höhenverstellung 40 bis 80 cm | Stellteilhöhe 83 bis 123 cm | sichere Arbeitslast 185 kg | VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1080


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, pflegebett burmeier, pflegebett, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.237,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,15*
€ 1.687,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,24*
€ 1.682,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,80*
€ 1.613,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,87*
€ 1.557,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,75*
€ 1.472,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.