| |
|
| Artikel-Nr.: 619-469090 Herst.-Nr.: SH469090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 19.40.01.3041 Das Pflegebett bietet mit seinen Holzhauben für die Häupter wohnliche Eleganz im „Arminia-Stil“ Produktdetails: 24-Volt-System | 4-geteilte Liegefläche | Handschalter mit Clip zum Einhängen an die Seitensicherung | Fußtieflage standardmäßig | digitale Vernetzung durch die kostenlose Dali-Lock-App zur Sperrung bestimmter Positionen | durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System | fahrbares Bettgestell mit gebremsten Rollen | Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar | alle Motoren lassen sich werkzeuglos entnehmen | Holzhauben für die Häupter | Holzseitensicherungsholme. Technische Daten: Außenmaße Länge 218 cm, Breite 102 cm | Liegefläche Länge 203 cm, Breite 90 cm | Höhenverstellung 40 bis 80 cm | Stellteilhöhe 83 bis 123 cm | sichere Arbeitslast 185 kg | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, pflegebett burmeier, pflegebett, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |