| |
|
| Artikel-Nr.: 619-471961 Herst.-Nr.: SH471961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kinderwindel Libero Comfort, Maxi Plus, Größe 5 für 10 bis 14 kg Körpergewicht | Maße 48 x 25 cm | absolute Saugleistung 570 g | Gewicht 35 g | VE 8 x 24 Stück. Die Premiumwindel für Kinder und Kleinwüchsige. Produktdetails: körpergerechte Form | hohe Auslaufsicherheit durch doppelte, weiche Auslaufbarrieren | dünner, flexibler und schnell absorbierender Saugkern | atmungsaktive , texile Aussenseite |sicheres Schließsystem durch Komfort-Klettverschluss |Libero Dry Tech für eine besonders trockenen Oberfläche | Farbe weiß und All-Over-Print mit lustigen Motiven. Material: Zellstoff | SAP-Sodium-Polyacrylat | Faservlies-Tissue | Kunststoffschicht mit Faservlies | Syntheticfaser und Zellstoffwatte | Elastikgarn | Folie. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |